Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

First-aid bag M, Cederroth 13 pieces

First-aid bag M, Cederroth 13 pieces
FÖRSTA HJÄLPEN-KIT MEDIUM

Varunr. 089952022

EAN-nummer 7310803901019

-
First-aid bag M, Cederroth 13 pieces

Varunr. 089952022
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
Längd

231 mm

Bredd

78 mm

Höjd

190 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Wall clamp, Cederroth

EYEWASH-(F.EYEWASH-CEDERROTH)

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information