Fixanchor W-FAZ PRO steel zinc plated
Fixanchor W-FAZ PRO steel zinc plated
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Metrisk ankardiameter | M12 |
Ankarlängd (l) | 125 mm |
Min./max. höjd på fixturen (t-fäste) | 0-50 mm |
redskapshöjd standard (t-fäste,std) | 30 mm |
Min. effektivt förankringsdjup (h ef, min) | 50 mm |
Max. effektivt förankringsdjup (h ef, max) | 100 mm |
Effektivt förankringsdjup Standard (h ef, std) | 70 mm |
Effektiv längd (B) | 100 mm |
Variabel redskapshöjd (t-fäste var) | B - hef |
Skivdiameter x skivtjocklek | 24 x 2,5 mm |
Bredd tvärs över planytorna | 19 mm |
Nominell diameter på borrkrona (d 0) | 12 mm |
Variabel borrhålsdjup (h 0, var) | hem + 10 |
Min. håldjup (h 0, min) | 60 mm |
Max. borrhålsdjup (h 0, max) | 110 mm |
borrhålsdjup Standard (h 0, std) | 80 mm |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
Vridmoment under förankring (T inst) | 60 Nm |
Genomgående hål i den komponent som ska anslutas (d f) | 14 mm |
Gängtyp x förankringsdiameter x gänglängd (L th) | M12 x 70 |
Bultens utsprång (C) | 16 mm |
Godkännande | ETA-20/0229 |
Seismologi C1 | Ja |
Seismologi C2 | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!