Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Fixing bolt anchor, W-FAZ/S

Fixing bolt anchor, W-FAZ/S
ANC-W-FAZ/S-(A2K)-160-M12X255

Varunr. 0904521219
EAN-nummer 4050642496590

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
Tillämpningsområden
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Metrisk ankardiameter

M12

Ankarlängd (l)

255 mm

Redskapshöjd (t-fäste)

160 mm

Effektivt förankringsdjup (h ef)

70 mm

Bredd tvärs över planytorna

19 mm

Nominell diameter på borrkrona (d 0)

12 mm

borrhålsdjup (h 1)

90 mm

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

Vridmoment under förankring (T inst)

45 Nm

Genomgående hål i den komponent som ska anslutas (d f)

14 mm

Godkännande

ETA-99/0011

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Mechanical setting tool for fixanchor

MONTAGEVTYG-T-EXPANDER-M8-M16

For quick and convenient hammering in of Würth fixanchors W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) and W-FAZ using a hammer drill