Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Flange sealant, green

Flange sealant, green
FLÄNSTÄTNING GRÖN 50 G

Varunr. 0893573050

EAN-nummer 4056807005218

-
Flange sealant, green

Varunr. 0893573050

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For sealing flanges and surfaces with minimum joints up to max. 0.3 mm. Replacement for solid seals.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Innehållets vikt

50 g

Kemisk bas

Dimeakrylsyraester

Helt härdande/härdningsförhållanden

Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions)

Färg

Grönt-fluorescerande

Min./max. viskositet 1/villkor 1

55000-80000 mPas / vid 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 varv/min

Min./max. viskositet 2 /villkor 2

15000-25000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/20 rpm

Densitet/villkor

1,05 g/cm³ / I enlighet med DIN EN ISO 2811-1

Min./max. initialstyrka

15-30 min

Min./max. funktionell styrka

3-6 h

Min./max. slutlig styrka

6 h-24 h

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 35 °C

Min./max. temperaturområde, villkor

-55 till 150 °C

Min. blinkande punkt

100 °C

Min. kraftmoment

3 Nm

Villkor för kraftmoment

DIN EN 15865

Min./max. skjuvhållfasthet/villkor

4-11 N/mm² / in accordance with ISO 10123

Min./max. draghållfasthet/villkor

2-8 N/mm² / i enlighet med ASTM D-2095

Min./max. skjuvstyrka

2-4 N/mm²

Villkor för dragskjuvhållfasthet

i enlighet med ASTM D-950

Min. brytmoment

8 Nm

Villkor för brytningsmoment

DIN EN 15865

Hållbarhet från produktion/villkor

18 Month / vid rumstemperatur

Silikonfri

Ja

Lösningsmedelsfri

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Cleaning cloth Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information