Tiemerkintämaali Plus
Tiemerkintäaine PLUS
MERKINTÄMAALI PUNAINEN 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PLUS-tiemerkintäaine on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset näkyvyyden ja merkintöjen kestävyyden osalta.
- Erittäin kestävä suojakorkki
- Nopeasti kuivuva maali - noin 10 min
- Läpinäkymätön ja kestävä
- Erittäin taloudellinen käyttää
- Käyttölämpötila -20 °C … +50 °C.
- Merkinnät kestävät jopa 12 kuukautta
Tuore lika voidaan poistaa ohenteella. Kovettunut merkintämaali voidaan poistaa painepesurilla ja harjalla Säilyvyysaika on 2 vuotta. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille. Suojaa auringonvalolta ja muilta lämpö- ja syttymislähteiltä.
Tiedot(X)
Voidaan käyttää pinnanmuotojen merkitsemiseen esimerkiksi maastonmerkintä- ja mittaustyössä, tienrakennuksessa (pohjatyöt ja putkistot) sekä kaikenlaisissa yleisissä rakennustöissä. Voidaan käyttää asfaltilla, ruoholla, maaperällä, kivellä, betonilla, puulla, soralla, hiekalla jne. Voidaan käyttää imukykyisillä ja ei-imukykyisillä pinnoilla sekä kosteilla/märillä pinnoilla ja alle nollan lämpötiloissa.
Ravista purkkia kunnolla ylösalaisin ennen käyttöä, jotta väri sekoittuu hyvin (kuulet sekoituskuulat). Suihkuta käytön jälkeen suutin tyhjäksi (kunnes pelkkää ponnekaasua tulee ulos), jotta suutin ja hajotin puhdistuvat. Voidaan käyttää kaikenlaisilla pinnoilla, myös kosteilla pinnoilla. Suosittelemme noin 10–15 cm:n suihkutusetäisyyttä pinnasta, jotta merkinnät ovat tarkkoja ja selkeitä.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Väri | Neonpunainen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!