Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Foodsafe lubricating oil NSF-H3

Foodsafe lubricating oil NSF-H3

Varunr. 0893107105

EAN-nummer 4099618292699

-
Foodsafe lubricating oil NSF-H3

Varunr. 0893107105

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Liquid, colourless special lubricant for lubricating areas in contact with food
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk bas

Medicinsk vit enligt DAB 10

Färg

Klar

Lukt/doft

Luktlös

Densitet

0,84 g/ml

Densitetsförhållanden

vid 15 °C

Min. temperaturvillkor

-12 °C

Min./max. temperaturförhållanden

180 °C

Kinematisk oljebasviskositet

40 cSt

Villkor för oljebasens viskositet

vid 20 °C

Silikonfri

Ja

Syra-fri

Nr

Beständighet mot

Vatten, Kortvarigt för utspädda syror

Innehåll

5 l

Innehållets vikt

4,2 kg

Hyll-livstid från produktionen

48 Month

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 20 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information