Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Foodsafe voiteluaine/-öljy NSF H3

Elintarviketurvallinen voiteluöljy, NSF-H3
FOODSAFE-VOITELUAINE-5LTR

Tuotenro 0893107105

EAN 4099618292699

-
Foodsafe voiteluaine/-öljy NSF H3

Tuotenro 0893107105
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
Nestemäinen, väritön erikoisvoiteluaine elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen voiteluun

Nestemäinen erikoisvoiteluaine


  • Erinomaiset voiteluominaisuudet vaikeapääsyisissä paikoissa alhaisen viskositeetin ansiosta

  • Puhdistusvaikutus takaa parhaan mahdollisen suojan koneiden ja kuljettimienosille, jotka ovat alttiina hydrauliselle rasitukselle

  • Pienempi kulutus

  • Ei näkyvää haittaa voiteluaineen ja tuotteen satunnaisesta kosketuksesta


Mauton ja hajuton


  • Ei muuta ruoan makua tai hajua, joten elintarvike säilyttää taatut ominaisuutensa

  • Sopii moniin käyttökohteisiin elintarvikkeiden, lääketeollisuuden tuotteiden ja kosmeettisten valmisteiden valmistuksessa, käsittelyssä ja/tai pakkaamisessa silloin, kun on kyse satunnaisesta kosketuksesta tuotteen ja valmistajan välillä


Hyväksynnän on myöntänyt saksalainen testauslaitos LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)


  • Fysiologisesti vaaraton

  • Ei haitallisia vaikutuksia iholle tai limakalvoille

  • Myrkytön


Lämmönkestävyys -10 °C … +180 °C.


Pitkäkestoinen voiteluaine laajalla lämpötila-alueella



Hyvä materiaalien yhteensopivuus


Käytettävissä monille eri pinnoille, kuten alumiini, ruostumaton teräs, mineraaliöljylle sopivat muovit (esim. PD, PE, PS), nailon, polykarbonaatti, lasi, kovat epoksikuidut, kuten lasikuitu, jne.



Hydrofobinen


  • Vettähylkivä

  • Hyvät korroosiosuojaominaisuudet
Käyttöalue

Venttiilitiivisteiden, pakkauskoneiden, O-renkaiden, voimansiirtojen, pulttien ja pulttiohjainten, saranoiden ja rullaketjujen sekä elintarvike-, juoma-, lääke-, saniteetti- ja sairaalateollisuuden mekaanisten laitteiden nestemäinen voitelu. Terien voitelu paperiteollisuudessa sekä neulekoneiden neulojen ja langanohjainten voitelu. Voitelulla ylläpidetään myös koneita, kuljettimia ja kuljetusjärjestelmiä, joihin kohdistuu hydraulista rasitusta. Kalan, hedelmien ja vihannesten kuljetus, puimureiden, haarukkatrukkien, puutarhakoneiden voitelu ja elintarviketeollisuus yleensä.

Ohjeet

Puhdista voideltava alue ja poista siitä rasva. Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros elintarviketeollisuuden voiteluainetta.

Kemiallinen perusta

Lääkevalkoöljy DAB 10:n mukaan

Väri

Kirkas

Haju/tuoksu

Hajuton

Tiheys/ominaispaino

0,84 g/ml

Tiheys, edellytykset

15 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint.

-12 °C

Käyttölämpötila enint.

180 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

40 cSt

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

20 °C lämpötilassa

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Ei

Kestävyys

Vesi, Kestää hetkellisesti laimennettuja happoja

Sisältö/tilavuus

5 l

Sisällön paino

4,2 kg

Säilyvyysaika tuotannosta

48 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

20°C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot