Fosforikuparijuote nro 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Fosforikuparijuote nro 2
FOSFORIKUPARI PHOS 2 2MM 2AG 1KG
Tuotenro 09875200
EAN 4053479969015
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kupari/kupariliitosten juottamiseen ilman juoksutetta öljy-, kaasu- ja nestekaasujärjestelmissä sekä lämmitys- ja juomavesijärjestelmissä, joiden putkien koko on suurempi kuin 28 x 1,5 mm. Messingin tai punametallin (pronssin) juottamisessa on käytettävä myös juoksutetta.
- Käyttölämpötila: 710 °C
- Sulamislämpötila: 650-810 °C
Juote ei sisällä juoksutetta.
Tiedot(X)
Langan/puikon halkaisija x pituus | 2,0 x 500 mm |
Sisällön paino | 1 kg |
Sulamislämpötila vähint./enint. | 645 – 825 °C |
DIN | 8513 |
Materiaalimerkintä | B-Cu92PAg |
EN-standardi | 1044 |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 2,0 mm |
Sulamislämpötila vähint. | 645 °C |
Sulamislämpötila enint. | 825 °C |
Sisältää juoksutinainetta | Ei |
Käyttölämpötila | 710 °C |
Tuotteen paino | 1 kg |