Fosforikuparijuote nro 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
Fosforikuparijuote nro 5
FOSFORIKUPARI PHOS 5 2MM 5AG 1KG
Tuotenro 09875500
EAN 4053479969022
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien kupariputkien juottamiseen
- Käyttölämpötila: 710 °C
- Sulamislämpötila: 650-810 °C
Ei sisällä juoksutetta.
Tiedot(X)
Langan/puikon halkaisija x pituus | 2,0 x 500 mm |
Sisällön paino | 1 kg |
Sulamislämpötila vähint./enint. | 645 – 815 °C |
DIN | 8513 |
Materiaalimerkintä | B-Cu89PAg |
EN-standardi | 1044 |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 2,0 mm |
Sulamislämpötila vähint. | 645 °C |
Sulamislämpötila enint. | 815 °C |
Sisältää juoksutinainetta | Ei |
Käyttölämpötila | 710 °C |
Tuotteen paino | 1 kg |