Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

GEDORE double-end flare-nut wrench 22 x 24 mm DIN 3118

AVOLENKKI DIN3118 22X24MM 52081080

Tuotenro 1970927807

-
GEDORE double-end flare-nut wrench 22 x 24 mm DIN 3118

Tuotenro 1970927807
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
Application

Avoin kaksipäinen lenkkiavain esim. hydrauli- ja jarruputkille.

Advantage

  • Varren profiili takaa erinomaisen taivutusjäykkyyden
  • Voidaan käyttää mutterien ruuvaamiseen putkiin ja tankoihin, lisäetuina lenkkiavaimen ominaisuudet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

GEDORE

EAN

4010886605783

Manufacturer Part Number

6057860

AV/ Leukojen väli

22 x 24 mm

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Kärkiprofiilin tyyppi

UD-profiili

Pinta/pinnoite

Kromattu

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

DIN

3118

CN-nimike/tuontikoodinro

82041100

Gross Weight

0,319 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot