Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

GEFU DIN 7500 sinkitty matalakupu/lieriökanta TXP

GEFU DIN 7500 sinkitty matalakupu/lieriökanta TXP
TAPTITE UKV TX20 ZN M4,0X9

Tuotenro 02090409

EAN 4050642494817

-
GEFU DIN 7500 sinkitty matalakupu/lieriökanta TXP

Tuotenro 02090409

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 7500-1, case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) without anti-friction coating
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M4

Pituus (kokonaispituus) (l1)

9 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8 mm

Kannan korkeus (k1)

3,1 mm

Pään/kannan tyyppi

Matala lieriö-/kupukanta

Materiaali

Teräs, hiiletyskarkaistu

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Sisäinen vääntiö/kanta

TXP20

Standardit

DIN 7500-1

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Hammastus

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot