GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, uppokanta, PZ-ristiura
GEFU DIN 7500-1 sinkitty teräs, uppok, Z
TAPTITE UPPO DIN7500 Z2 ZN M4X8
Tuotenro 020976408
EAN 4052712437861
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.
Edut:
Säästää kustannuksia
- Kierre ei leikkaannu
Ei-leikkaava kierteenmuodostus
Alhaiset kiinnikiertovoimat ja suurempi kierteen kyljen peittoalue
- Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin
Suuri puristusvoima
- Alhaisten kiinnikiertovoimien ansiosta
Suuri kuormituskapasiteetti
- Suuren kierteen kyljen peittoalueen ansiosta
- Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre
Häviämiseltä suojaaminen (vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus)
- Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre
Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä
- GEFU-ruuvi voidaan tarvittaessa vaihtaa ruuviin, jossa on metrinen kierre.
Kierteenmuovaavan GEFU-ruuvin sopivuus kyseessä olevaan käyttökohteeseen tai komponenttiin on testattava etukäteen. Ohjearvot oikeaan alkureiän halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7500-2.
Tiedot(X)
Tälle ei-leikkaavalle kierteenmuovaavalle ruuville sopivia taipuisia materiaaleja ovat esimerkiksi teräs (enintään 500 N/mm²), sinkkipainevalu, alumiini, kupari ja kupariseokset.
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,4 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,7 mm |
Standardit | DIN 7500-1 |
Materiaali | Teräs, hiiletyskarkaistu |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Reiän halkaisijan ohjearvo | 3,7 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |