Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

GTISS - letkuliitin sisäkierteellä

DIN EN 14420-5, GTISS letkuliitin, sisäkierteellä
LETKULIITIN 75MM X 3"SK, HST, EN14420

Tuotenro 5971271075
EAN 4056807012711

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

GTASS- ja GTISS-letkuliittimet DIN EN 14420-5, sileä letkuyhde klämppikiristykseen


Materiaali: AISI 316, GTISS-liittimen tasotiiviste PTFE


Lämmönkesto: -40...+95°C


Käyttöpaine: 25 bar


Ulko-ja sisäkierre ISO 228, G (”suora”)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot