Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Galvanised steel Euro screw Z, countersunk head

Galvanised steel Euro screw Z, countersunk head

Varunr. 0276063020

EAN-nummer 4024835736671

-
Galvanised steel Euro screw Z, countersunk head

Varunr. 0276063020

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Zinc-plated steel, PZ-drive. For the connection of concealed hinges, conventional hinges, extensions and fittings in furniture construction
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

6,3 mm

Längd (l)

20 mm

Huvudtyp

Försänkt huvud

Huvuddiameter (dh)

8,0 mm

Huvudhöjd (k)

2,0 mm

Internt drev

Z2

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Hel gänga

Gängformat

Enkel gänga

Kärndiameter

4,0 mm

Spetsens form

Platt

Min. skruvvinkel

45 Degree

Max. skruvvinkel

90 Degree

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag

Användningsområde

Fastsättning, Butikskonstruktion, Utställningsmonter, Möbler

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information