Graduated spirit level in a case 300 mm, measuring range 4 x 90 degrees
VATUPASSI-L300-38340010
Tuotenro 1970927015
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Mahdollistaa minkä tahansa kaltevan pinnan, myös pään yläpuolella olevan pinnan, helpon mittauksen
Execution
- Pyöreä asteikko kääntyy ja tukee libelliä, asteasetus 4 x 90°
- Vankka rakenne ja laadukas erikoisvalurauta
- Sileäksi hiottu asemointipinta
- Reiät pulttikiinnitystä varten M5-ruuveilla
scope of supply and services
Kotelossa
Tiedot(X)
Brand | RÖCKLE |
EAN | 4030616470306 |
Manufacturer Part Number | 4730/300/HK |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Halkaisija | 70 mm |
Kulman virheraja | 1 astetta |
Kalibrointiryhmä | P |
Kalibrointiryhmän kuvaus | Spirit levels |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 1,490 kg |