Graffiti-EX-graffitinpoistaja
Ulkokäytt. sopiva graffitinpoistoaine, Graffiti-EX
GRAFFITINPOISTAJA 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ratkaisu kohteisiin, joissa on paljon isoja graffiteja, erityisesti maalatuilla pinnoilla
- Erittäin suuri puhdistusteho
- Poistaa tehokkaasti maali- ja huopakynällä tehdyt graffitit
- Päällemaalausta ei tarvita
- Sisältää liuottimia erikoismaaleille
- Ongelmalliset maalikerrokset voidaan käsitellä ja poistaa pohjamateriaalia vahingoittamatta
- Hellävarainen materiaaleille ja pinnoille
- Ei vahingoita liuottimia kestäviä pintoja.
- Paljon käyttökohteita
- Ei sisällä AOX-yhdisteitä
- Ei sisällä silikonia
Tarkista materiaalin yhteensopivuus ja värinkesto aina ennen käyttöä levittämällä graffitinpoistoainetta liinalla huomaamattomaan kohtaan. Ei sovi julkisivun puhdistukseen (betoni/kivi).
Yhteensopivuus herkkien materiaalien kanssa on tarkistettava etukäteen levittämällä tuotetta huomaamattomaan kohtaan.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Käyttökohteita mm. bussit, junat, henkilöautot, kuorma-autot, peräkärryt, puhelinkopit, näyteikkunat, liikennemerkit, koneet ja tasopinnat.
Suihkuta Graffiti-EX-graffitinpoistajaa tasaisesti ja anna sen vaikuttaa hetken aikaa. Pyyhi sitten irronnut maali kostealla sienellä tai liinalla yhdensuuntaisin vedoin. Vaikutusaika riippuu graffitin tyypistä (mm. pinta, maali, ikä ja kerrosten määrä). Jos graffiti ei lähde helposti, toista toimenpide ja tarvittaessa pidennä vaikutusaikaa hieman. Puhdistuksessa voi käyttää apuna karkeita harjoja ja hyönteissieniä. Puhdista pinta perusteellisesti vedellä käytön jälkeen.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Haju/tuoksu | Hedelmäinen |
Väri | Väritön |
Kemiallinen perusta | 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti |
Tiheys/ominaispaino | 0,94 g/cm³ |
Leimahduspiste min. | 45 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Biohajoava | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!