Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Grease for commercial vehicles EP00

Grease for commercial vehicles EP00

Varunr. 0893875018

EAN-nummer 4099618477683

-
Grease for commercial vehicles EP00

Varunr. 0893875018

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

With extreme pressure/EP properties
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Innehållets vikt

18 kg

Behållare

Hink

Tvålbas

Litium

Min./max. temperaturområde, villkor

-50 till 100 °C

Färg

Ljusbrun

NLGI-klass/villkor

00 / med DIN 51818

Basoljans viskositet, kinematisk/villkor

40 mm²/s / vid 20 °C

Min./max. bearbetad inträngning /villkor

280 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / i enlighet med DIN ISO 2137

VKA-svetsbelastning

2400 N

Hyll-livstid från produktionen

60 Month

Oljebas

Mineralolja

Smörjningssystem

Fett

Lukt/doft

Egenskaper

Densitet

0,91 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Villkor för oljebasens viskositet

vid 20 °C

Min. temperaturvillkor

-50 °C

Min./max. temperaturförhållanden

100 °C

Bearbetade penetreringsförhållanden

i enlighet med DIN ISO 2137

Villkor för NLGI-klass

med DIN 51818

Villkor för VKA-svetsbelastnings

i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines)

Harts-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Syra-fri

Nr

Fri från tungmetaller

Ja

Klorgas

Nr

Beständighet mot

Vatten

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information