Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

H+S supp. sheets assort. 0.02-1.00 mm, 9-pcs, dimensions 100x500 mm, INOX steel

SIMMINAUHA-SET(100X500)-36248040

Tuotenro 1970935253

-
H+S supp. sheets assort. 0.02-1.00 mm, 9-pcs, dimensions 100x500 mm, INOX steel

Tuotenro 1970935253

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

H+S

EAN

4250760504584

Manufacturer Part Number

80101

Materiaali

Kromi-nikkeli-teräs

Materiaalinumero

1.4310

Käyttöalueen pituus vähintään/enintään

0,02-1,00 mm

Pituus x leveys

500 x 100 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

9

Nimellismitta valikoimassa

0,02 mm, 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2-0,5 mm, kasvu 0,1 mm, 1,0 mm

Leveys

100 mm

Pituus (kokonaispituus)

500 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

72202041

Gross Weight

1,345 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot