H07RN-F ja ylikuormitussuojaus Muovinen johtokela
Muovinen johtokela H07RN-F, ylikuormitussuojaus
JATKOJOHTOKELA MUOVINEN 3X1,5MM2 25M
Tuotenro 077425 315
EAN 4050641841599
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muovirakenteinen johtokela
- Tukeva putkiterärunko ja ergonominen eristetty kaarikahva
- Pysäköintiasemapistoke
- Pyörimisen pysäytyskytkin
- Matalan painopisteen ansiosta erittäin vakaa
- Roiskeenkestävä 3-tiepistorasia, jossa integroitu tiiviste pistokkeelle
- Lämpösuojakytkin
- Vianmääritysjärjestelmä ja ylikuormitussuojaus
Tiedot(X)
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kaapelin/johdon pituus | 25 m |
Malli | 3 suojakosketinpistorasiaa 16 A, 250 V |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 250 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Pituus x leveys x korkeus | 255 x 258 x 358 mm |
Teho (kaapeli/johto ulos kelattuna) | 3500 W |
Teho (kaapeli/johto kelattuna) | 1100 W |
Ylilämpenemissuoja | Lämpösuojakytkin |