HAKASNAULAIN 97/25-990
Paineilmanitoja, S97-25/CE
HAKASNAULAIN BEA 97/25-550
Tuotenro 9501012399
EAN 4045759001553
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BeA naulaimet tunnetaan korkeasta laadusta ja pitkäikäisyydestä. 97-hakaskone on helppo käyttää ja mm. nopean lipastuksen ansiosta keskeytykset ovan vain lyhyitä.
Integroitu äänenvaimennin vähentää melua työpisteessä ja iso liipaisin helpottaa naulaimen käyttöä eri asennoissa, myös käsineet kädessä työ on helppoa.
Ohut ja kapea hakanen, tyyppi O (vastaa BeA 97- ja Kihlberg 690 -hakasia) on huomaamaton ja siksi tämä naulain soveltuukin hyvin mm. sisustuksiin, listoituksiin ym. huonekaluteollisuuteen, pakkaus- ja muottitöihin sekä ohuiden listojen ja koristeiden kiinnittämiseen.
- Lujaa ammattilaatua
- Helppo ja nopea lipastus
- Integroitu äänenvaimennin
- Iso liipaisin
- Ohutlankainen hakanen, tyyppi O, 10-25mm
Tiedot(X)
- Sisätilojen sisustukset, listoitukset ym.
- Huonekaluteollisuus, pakkaus- ja muottityöt
- Ohuiden listojen ja koristeiden kiinnittäminen
Lippaan/makasiinin tilavuus | 156 KPL |
Ilmankulutus / isku | 0,45 l |
Koneen paino | 1,1 kg |
Paineilmaliitäntä | 1/4 SK |
Käyttöpaine vähint./enint. | 5-6 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 228 mm |
Leveys | 46 mm |
Korkeus | 178 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 6 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!