Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HALDER SIMPLEX black composite rubber insert, diameter 50 mm

VASARANPÄÄ KUMINEN 50 MM 51230050

Tuotenro 1970927652

-
HALDER SIMPLEX black composite rubber insert, diameter 50 mm

Tuotenro 1970927652

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Varapää pehmytpäävasaraan SIMPLEX

Execution

  • Keskikova iskupää, 95 Shore A, tärinänvaimennus, erittäin vähäinen kuluminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HALDER

EAN

4030618300984

Manufacturer Part Number

3202.050

Pään/kannan halkaisija

50 mm

Väri

Musta

Paino

0,125 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

40169997

Gross Weight

0,125 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot