Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

HALDER SIMPLEX robinia soft-face hammer w. 40 mm rubber/Superplastic inserts

SIMPLEX KUMI-MUOVI VASARA 40MM

Tuotenro 1970940463

-
HALDER SIMPLEX robinia soft-face hammer w. 40 mm rubber/Superplastic inserts

Tuotenro 1970940463
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
Brand

HALDER

EAN

4030618300694

Manufacturer Part Number

3027.040

Pään/kannan halkaisija

40 mm

Pään/kannan pituus

11 mm

Pituus (kokonaispituus)

330 mm

Materiaali, pitkä kahva

Valeakaasia

Kahvan kiinnitys

Pultattu

Paino

0,64 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

40169991

Gross Weight

0,628 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot