Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

HALDER SIMPLEX soft-face hammer, with 30 mm rubber inserts with Robinia handle

SIMPLEX KUMIVASARA 30MM 51225030

Tuotenro 1970940462

-
HALDER SIMPLEX soft-face hammer, with 30 mm rubber inserts with Robinia handle

Tuotenro 1970940462
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
Brand

HALDER

EAN

4030618300045

Manufacturer Part Number

3002.030

Pään/kannan halkaisija

30 mm

Pään/kannan pituus

90 mm

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Materiaali, pitkä kahva

Valeakaasia

Kahvan kiinnitys

Pultattu

Paino

0,345 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

82052000

Gross Weight

0,337 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot