Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HALDER SIMPLEX white nylon insert, diameter 60 mm

SIMPLEX VASARA VAIHTOP VALK NYL 51230160

Tuotenro 1970927653

-
HALDER SIMPLEX white nylon insert, diameter 60 mm

Tuotenro 1970927653

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HALDER

EAN

4030618301202

Manufacturer Part Number

3208.060

Pään/kannan halkaisija

60 mm

Väri

Valkoinen

Paino

0,195 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

39269097

Gross Weight

0,191 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot