Kuvat ovat vain esimerkkejä.
HALDER soft-face hammer, SUPERCRAFT, head diameter 35 mm, with Hickory handle
REKYYLITÖN VASARA 35MM 51224135
Tuotenro 1970927648
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | HALDER |
EAN | 4030618301608 |
Manufacturer Part Number | 3366.035 |
Pään/kannan halkaisija | 35 mm |
Pään/kannan pituus | 110 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 335 mm |
Rekyylitön | Kyllä |
Materiaali, pitkä kahva | Hikkoripuu |
Iskupää, vaihdettava | Kyllä |
Kahvan kiinnitys | Tapitettu |
Paino | 0,56 kg |
CN-nimike/tuontikoodinro | 39269097 |
Gross Weight | 0,564 kg |