HAMMA test case, standard
HAA TEST CASE, STANDARD 18300181
Tuotenro 1970918863
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Vakiotestikotelossa on kaikki, mitä tarvitset TRGS611:n mukaiseen mittaukseen. Eri versiot tarjoavat sinulle vielä enemmän vaihtoehtoja. Voit myös mitata digitaalisesti johtavuutta ja pH-arvoa sekä testata nopeammin ja luotettavammin digitaalisen refraktometrin avulla. (Lisätoiminnot)
Execution
- Vakiokotelon sisältö: 1 analoginen refraktometri LED-valolla, 0-18 %; 1 mittaliuska pH 7 0-14,0 (100 osaa); 1 mittaliuska, kovuus 0-28°dH (100 osaa); 1 mittaliuska, nitriitti 0-25 mg/l (100 osaa); 2 näytelasia 50 ml leveällä kaulalla; 1 muovinen mittamuki, 250 ml; 1 digitaalinen lämpömittari, musta (-50 °C ... +110 °C); 1 LED-taskulamppu, titaani, sis. 3 AAA-paristoa; 1 laskin Solar Mini; 1 turvalasit, yksi koko; 1 kertakäyttöiset nitriilikäsineet, musta - 5 paria
Advantage
- Vankka, laadukas ja kompakti
- TRSG611:n mukainen
- Parantaa suorituskykyä ja säästää rahaa
Tiedot(X)
Brand | HAMMA |
EAN | 737669870988 |
Manufacturer Part Number | 2201001 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90278990 |
Gross Weight | 8,000 kg |