Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HANHART addition stop watch, grad.1/10 seconds

SEKUNTIKELLO-W1/10S-39026010

Tuotenro 1970927066

-
HANHART addition stop watch, grad.1/10 seconds

Tuotenro 1970927066
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
Application

Ajastukseen keskeytysvaihtoehdoilla. Voidaan käyttää yleisesti yhden pysähdyksen tai kahden pysähdyksen ajanottokellona. Käynnistä painamalla oikeanpuoleista painiketta, pysäytä painamalla kruunua niin usein kuin on tarpeen ja nollaa painamalla vasemmanpuoleista painiketta

Execution

  • ABS-muovikotelo
  • Iskunkestävä
  • Tappivipuliike
  • 1 kivi
  • Veto takaa
  • Rikkoutumaton pääjousi
  • Kantohihna

Advantage

  • Yleiskäyttö yhden pysähdyksen tai tallentavana ajanottokellona
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HANHART

EAN

4260477380425

Manufacturer Part Number

141.0434-00

Asteikkoarvo, aika

0,1 s

Näyttöaika

15 min

Halkaisija

55 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

91029900

Gross Weight

0,100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot