HANHART addition stop watch, gradation 1/5 seconds and 1/100 minutes
SEKUNTIKELLO-W1/5S JA 1/100MIN-39015010
Tuotenro 1970927065
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ajanottoon mahdollisten keskeytysten kanssa. Voidaan siksi käyttää yleisesti yhden tai kahden pysähdyksen ajanottokellona. Käynnistä, pysäytä ja jatka kruunua käyttämällä, nollaa sivupainikkeella.
Execution
- ABS-muovikotelo
- Iskunkestävä
- Tappivipuliike
- 1 kivi
- Vedä kääntämällä kruunua
Tiedot(X)
Brand | HANHART |
EAN | 4260477380135 |
Manufacturer Part Number | 121.0317-00 |
Asteikkoarvo, aika | 0,2 s |
Näyttöaika | 30 min |
Halkaisija | 55 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 91029900 |
Gross Weight | 0,082 kg |