HANHART large stopwatch 0–60 minutes
SEKUNTIKELLO-ALG-39090050
Tuotenro 1970927072
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ajanottoon, kun tarvitaan suurta näyttöä.
Execution
- Kvartsiohjattu analoginen ajanottokello
- Halkaisija 110 mm
- Toiminnot: Käynnistys/pysäytys, lisätoiminto, nollaus
- Hohtava osoitin
- Voidaan käyttää pöytä- tai seinämallina
scope of supply and services
Paristo (1 x 1,5 V, tyyppi AA)
Tiedot(X)
Brand | HANHART |
EAN | 4260477380722 |
Manufacturer Part Number | 631.4031-00 |
Digitaalisen mittakellon näyttöalue | Ulompi asteikko: 0–60 s, 0–60 min, Sisempi asteikko: 1–100 min |
Leveys | 130 mm |
Korkeus | 175 mm |
Syvyys | 40/95 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 91069000 |
Gross Weight | 0,500 kg |