Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HANHART stop watch SPECTRON electronic, LCD display

SEKUNTIKELLO-DIGI-1/100S-39065010

Tuotenro 1970927069

-
HANHART stop watch SPECTRON electronic, LCD display

Tuotenro 1970927069
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
Application

Yleiseen ajoitukseen eri toimintoja käyttämällä.

Execution

  • Moderni muovikotelo
  • LCD-näyttö
  • Toiminnot: Lisäys, väliaika, kierrosajat, lyhyt kierrosaika, laskenta ja hälytys, päivämäärä ja aika
  • 65 muistipaikkaa kierroskohtaisten aikojen hakuun
  • Vesitiivis 10 metrin syvyyteen asti
  • Numeroiden koko: ylä-/alaviiva 7 mm, keski-ikkuna (toimintokenttä) 5 mm
  • 4 toimintonäppäintä
  • Arvojen askellisäys 1/100 min tai 1/100 s

scope of supply and services

Paristo (1 x 1,5 V:n AAA) ja hihna

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HANHART

EAN

4260477380623

Manufacturer Part Number

251.1951-00

Merkin/lukeman korkeus

7 mm

Äänisignaali

Kyllä

Aikalaskurilla, ajastimella

Kyllä

Näytöllä/laskurilla ylös-/alaspäin

Kyllä

Aikanäytöllä

Kyllä

Päivämäärän ja viikonpäivän ilmaisimella

Kyllä

Leveys

61 mm

Korkeus

82 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

91029100

Gross Weight

0,168 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Elektroninen ajanottokello

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot