HDR 145 SUBCOMPACT -painepesuri
Kylmävesipainepesuri HDR 145 SUBCOMPACT
PAINEPESURI HDR 145 BASIC
Tuotenro 07011145
EAN 4099618125690
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Painepesuri poistaa pinttyneen lian ja epäpuhtaudet vaivattomasti myös vaativissa ympäristöissä
- Kompaktin koon ja kevyen rakenteensa ansiosta HDR 145 SUBCOMPACT -painepesuria on helppo kuljettaa ja säilyttää - suorituskyvystä tinkimättä
- Kestävät materiaalit ja laadukas viimeistely takaavat pitkän käyttöiän ja luotettavuuden myös kovassa käytössä
- Ergonomiset kahvat ja helppokäyttöiset hallintalaitteet tekevät laitteesta erittäin kätevän ja helppokäyttöisen
- Ihanteellinen erilaisiin käyttökohteisiin ajoneuvojen ja koneiden pesusta julkisivujen ja kulkuväylien puhdistukseen
Tiedot(X)
HDR 145 SUBCOMPACT -kylmävesipainepesuri takaa tehokkaan puhdistustuloksen sisä- ja ulkotiloissa. Sen kompaktit mitat ja integroitu letkukela tekevät siitä erittäin joustavan ja kätevän käyttää.
Nimellisjännite | 220 V |
Nimellisteho | 1,8 kW |
Enimmäispaine | 145 bar |
Syöttömäärä vähint./enint. | 0-400 l/h |
Letkun/kaapelin pituus | 8 m |
Pituus (kokonaispituus) | 35 cm |
Leveys | 32 cm |
Korkeus | 84 cm |
Koneen paino | 18,12 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |