HDR 175 COMPACT -painepesuri
Kylmävesipainepesuri HDR 175 COMPACT
PAINEPESURI HDR 175 COMPACT
Tuotenro 07011640
EAN 4099618005183
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Painepesurissa on säilytyslokero varusteiden säilyttämiseen, messinkinen sylinterin pää ja automaattinen paineensäädin
- Sisääntyönnettävän kahvan ansiosta painepesuri HDR 175 COMPACT on aina valmis käytettäväksi ja sen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa on erittäin pieni
- Laitteen yläosassa olevan yksinkertaisen käyttökytkimen ansiosta laitteen käyttö on helppoa eikä rasita käyttäjän selkää
- Automaattinen paineenkatkaisutoiminto sammuttaa painepesurin välittömästi, jos työ keskeytyy
- Paineensäätöjärjestelmä vähentää pumppuun kohdistuvaa rasitusta, pidentää laitteen käyttöikää ja pienentää energian- ja vedenkulutusta merkittävästi
- Lisäksi helposti käytettävissä ja puhdistettavissa oleva tuloveden suodatin suojaa pumppua likaantumiselta
- Painepesuri HDR 175 COMPACT sopii monipuoliseen käyttöön, ja on suunniteltu toimimaan niin pysty- kuin vaaka-asennossakin. Turvallisuussyistä laiteen pyörät ovat ilmassa vaaka-asennossa käytettäessä, siten pesuri ei pääse vierimään pois.
HDR painepesureiden IP-suojausluokka on IP 5X
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Nimellisteho | 2,3 kW |
Enimmäispaine | 175 bar |
Syöttömäärä vähint./enint. | 0-500 l/h |
Letkun/kaapelin pituus | 10 m |
Pituus (kokonaispituus) | 360 mm |
Leveys | 380 mm |
Korkeus | 930 mm |
Koneen paino | 24 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |
KORKEAPAINELETKU 10M HDR175/200 M22X1,5
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!