Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HDR 200 POWER -painepesuri

Kylmävesipainepesuri HDR 200 POWER
PAINEPESURI HDR 200 POWER

Tuotenro 07011650

EAN 4099618005190

-
HDR 200 POWER -painepesuri

Tuotenro 07011650
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
Tehokas letkukelalla varustettu kylmävesipainepesuri keskiraskaaseen ja raskaaseen puhdistustyöhön
  • Laitteessa on säilytyslokero varusteiden säilyttämiseen, messinkinen sylinterin pää ja automaattinen paineensäädin

  • Automaattinen paineenkatkaisutoiminto sammuttaa laitteen välittömästi, jos työ keskeytyy

  • Paineensäätöjärjestelmä vähentää pumppuun kohdistuvaa rasitusta, pidentää laitteen käyttöikää ja pienentää energian- ja vedenkulutusta merkittävästi.

  • Kätevä integroitu letkukela varmistaa, että letku on aina oikeassa paikassa ja minimoi siten onnettomuusriskin.

  • Ergonominen käsikäyttöinen suihkupistooli pienemmällä pito- ja liipaisuvoimalla takaa mukavan työskentelyn ilman rasitusta.

  • Soveltuu käytettäväksi sekä pysty- että vaaka-asennossa, mikä tuo joustavuutta työskentelyyn. Pyörät ovat ilmassa, kun laitetta käytetään vaaka-asennossa. Näin laite on mahdollisimman vakaa.

HDR painepesureiden IP-suojausluokka on IP 5X

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V

Nimellisteho

2,8 kW

Enimmäispaine

200 bar

Syöttömäärä vähint./enint.

0-500 l/h

Letkun/kaapelin pituus

15 m

Pituus (kokonaispituus)

380 mm

Leveys

360 mm

Korkeus

930 mm

Koneen paino

28 kg

Kaapelin/johdon pituus

5 m

HDR 200 POWER -painepesuri sisältää:
1 x
Tehosuutin

PAINEPESURIN PYÖRIVÄ PISTESUUT

Kuvaus: Pyörivä kapea suutin, jolla jopa 10-kertainen puhdistusteho käytettäessä korkeapainepesurin kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Kolmitoimisuutin painepesureihin HDR 175/200

KOLMITOIMISUUTIN HDR175

Määrä: 1 x
1 x
Suihkuputki HDR 175/200 painepesureihin

PAINEPESURIN SUIHKUPUTKI HDR175/200

Määrä: 1 x
1 x
Pistoolikahva HDR 175/200 painepesureihin

PAINEPESURIN KAHVA HDR175/200 M22X1,5

Määrä: 1 x
1 x
Korkeapaineletku painepesuriin HDR 200

KORKEAPAINELETKU 15M HDR200

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pesuharja pistoliitännällä pintojen puhdistukseen

PAINEPESURIN PESUHARJA

x 1 kpl
Jatkoletku

KORKEAPAINEKUMILETKU 10M / DN8

Adapteri jatkoletkun liittämiseen korkeapainepesuriin.
x 1 kpl
Kaksoisnippa, adapteri jatkoletkulle

KAKSOISNIPPA 2XM22X1,5, MESSINKIÄ

Tällä sovittimella letkujatke voidaan liittää korkeapainepesuriin.
x 1 kpl
Vaahdotuslaite, jossa vaahdotussuutin

VAAHDOTUSLAITE PAINEPESURIIN

Soveltuu erinomaisesti ajoneuvojen vaahdottamiseen painepesurilla
x 1 kpl
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1

R1 UNIVERSAL CLEANER 5L

Ympäristöystävällinen yleispuhdistusaine ajoneuvoihin, korjaamoihin, toimistoihin, sisätiloihin, matoille, verhoilulle ja kaikille vesipesun kestäville pinnoille.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot