HELICOIL thread repair assortment box M5 to M12
KIERTEENKOR SR M5-M12 HELICOIL
Tuotenro 1970911603
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kierteen vahvistamiseen materiaaleissa, joiden leikkauslujuus on alhainen, vahingoittuneiden ja kuluneiden kierteiden korjaamiseen ja romun talteenottoon.
Execution
- 230-osainen sarja, jossa on 20 x M5/M6, 10 x M8/M10/M12, 1 x D / 1,5 x D / 2,0 x D ja 5 x HSS-kierukkaporanterä, HSS-kierretappi, sorvaustyökalu ja erittäin kovasta teräksestä valmistettu tapin katkaisutyökalu. Kierteenkorjausholkit valmistettu rombisesti profiloidusta ruostumattomasta teräslangasta
Advantage
- Laaja valikoima kattaa monipuolisesti työstösovelluksia
- Laadukas ja kestävä sisäke, käyttäjäystävällinen käsittely
- Korroosionkestävä ja lämmönkestävä, kulumaton, romun talteenotto, tasainen kuormituksen jakautuminen ja jännityksen jakautuminen
Tiedot(X)
Brand | HELICOIL |
EAN | 4039247601127 |
Manufacturer Part Number | 41861000001/10 |
Soveltuu ruuvikierteelle | M5–M12 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 73181900 |
Gross Weight | 2,400 kg |