Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, haponkestävä teräs A4-50 ja A4-70, pinnoittamaton
ISO 4014, haponkest. A4 50, A4 70, pinnoittamaton
KUUSIORUUVI ISO 4014 A4/70 M24X90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainkoko muutettu). Lujuus A4-70 nimelliskokoon M24 asti | Nimelliskoosta M27 alkaen lujuus A4-50
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M24 |
Pituus (l1) | 90 mm |
Kannan korkeus (k1) | 15 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 36 |
Standardit | ISO 4014 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 54 mm |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |