Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, ruostumaton teräs A2-50 ja A2-70, pinnoittamaton
ISO 4017, RST A2-50, A2-70, pinnoittamaton
KUUSIORUUVI ISO 4017 A2/70 M24X80
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu. Lujuus A2-70 nimelliskokoon M24 asti | nimelliskoosta M27 alkaen lujuus A2-50
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M24 |
Pituus (l1) | 80 mm |
Kannan korkeus (k1) | 15 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 36 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |