Nostosilmukka RS
Nostosilmukkaruuvi Fibroc, leimattu RS
NOSTOSILMUKKA RS LUOKKA-8 M8 0,8/0,2T
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pystysuoran noston työkuorma on merkitty silmukkaan
- Sivuttaisnostossa työkuorma on 25% sallitusta pystysuorasta työkuormasta
- Valmistettu Eu –direktiivin mukaisesti
- Täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset
- Pintakäsittelynä maalaus
- Varmuuskerroin 4:1
- Ei saa lämpökäsitellä
Tiedot(X)
Kantavuus | 0,2 t |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Maalattu/lakattu |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l1) | 19 mm |
Renkaan korkeus (b1) | 45 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (s1) | 11 mm |
Sisähalkaisija (d2) | 25 mm |
Ulkohalkaisija (d3) | 45 mm |
Laipan/kauluksen korkeus (h2) | 11 mm |
Tuotteen paino | 100 g |