Kontaktilaatta
Kontaktilaatta, mekaanisesti sinkitty teräs
KONTAKTILAATTA ZN M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Optimaalinen pitokontakti
- Uritus estää aluslevyn kiertymisen avaamisen ja kiristämisen aikana.
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Sisähalkaisija (d1) | 10,2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Materiaali | Teräs |
Vähint./enint. Vickers-kovuus, HV | 420-520 HV |
Pinnoite | Sinkitty |
Muu standardinumero | WN 413 |
Malli | Hammastettu kontaktipinta |