Kumipyörä ja kääntyvä pidike
Teollisuuspyörä, kääntyvä kumipyörä
KÄÄNTÖPYÖRÄ 100X40 KUMIA, SININEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuulalaakeroitu napa
- Ulkopinta on valmistettu vulkanoidusta kumista, joten se kestää hyvin halkeilua ja kulumista. Kovuus 73 Shore A (±3)
- Käyttölämpötila -20°C … +70°C.
- Kääntyvä pidike kuulalaakerilla
Ei sovi käytettäväksi ympäristöissä, joissa on liuottimia, hiilivetyjä ja mineraaliöljyjä.
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
- Haarukka sähkösinkittyä terästä
Tiedot(X)
Rullan/pyörän halkaisija (D) | 100 mm |
Rullan/pyörän leveys (L) | 40 mm |
Korkeus (H) | 128 mm |
Kantavuus | 150 kg |
Pituus (A) | 100 mm |
Leveys (B) | 85 mm |
Reikien väli (a) | 80 mm |
Reiän etäisyys 2 (b) | 60 mm |
Pitkittäisreiän halkaisija (c) | 9 mm |
Shore A -kovuus | 70 |
Käyttölämpötila vähint. | -15 °C |
Käyttölämpötila enint. | 80 °C |
Pultin reiän syvyys (R) | 35 mm |