Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HSCo SMART STEP -kombikierretappi

Kombikierretappi, HSCo SMART STEP
KOMBIKIERRETAPPI SMART STEP HSCO 2XD M6

Tuotenro 0658580600

EAN 4065746562270

-
HSCo SMART STEP -kombikierretappi

Tuotenro 0658580600
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
Ensiluokkainen kombikierretappi SMART STEP -teknologialla takaa tarkan porauksen, kierteityksen ja upotuksen/purseenpoiston vain yhdessä työvaiheessa. Nyt myös paksummille työkappaleille, joiden paksuus on jopa 2xD. Sopii lähes kaikille materiaaleille.

3-in-1 - poraus, kierteitys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa


Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa



SMART STEP -teknologia


  • Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset kombikierretapit

  • Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä

  • Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteitykselle

  • Vaivatonta porausta


Ohuiden metallilevyjen työstön lisäksi laadukas kombikierretappi sopii paksumpiin työkappaleisiin


Perinteisiin kombikierretappeihin verrattuna mahdollistaa kaksi kertaa syvemmän porauksen, kierteityksen ja senkkauksen/purseenpoiston (2xD, 1xD sijaan)



Ensiluokkainen kombikierretappi soveltuu lähes kaikille materiaaleille


SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali



Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin perinteisillä kombikierretapeilla


SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali



Mittatarkat läpireikien kierteet standardin ISO 2 (6H) mukaisesti



Uudistettu varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät 3-pintainen lieriövarsi ja neliövääntiö


3-pintainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Soveltuu vain läpireikien kierteisiin

  • Standardin DIN 74-1 mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia.

  • Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.

  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu läpirei’ille muovimateriaaleissa ja ei-rautametalleissa, kuten alumiinissa tai messingissä, materiaalin paksuuden ollessa enintään 2xD, soveltuu sekä kädessä pidettäviin että kiinteästi asennettuihin laitteisiin.

  • Soveltuu teräsmateriaalien käsittelyyn 1000 N/mm² asti ja valuraudan käsittelyyn materiaalipaksuuteen 2xD asti kiinteästi asennetuissa laitteissa; kädessä pidettävissä laitteissa materiaalipaksuuksille 1,5xD asti.

  • Soveltuu ruostumattomien terästen ja titaanin työstämiseen, kun materiaalin paksuus on enintään 1xD käytettäessä kiinteästi asennettuja laitteita.
Ohjeet
  • Porauksen jälkeen on tärkeää hidastaa pyörimisnopeutta merkittävästi kierteitystä ja upotusta/purseenpoistoa varten.

  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.

  • Varmista, että työskentelet suorassa linjassa. Vältä parhaasi mukaan kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!

  • Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M6

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit

Reiän tyyppi

Vapaa reikä ≤ 2xD

Laatu

ZEBRA-Premium

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone

Nousu/jako

1,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

89 mm

Varren halkaisija

8,0 mm

Neliön koko

6,2 mm

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Varren malli

3-pinnan ja sylinterivarren yhdistelmä neliövääntiöllä

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2 (6H)

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Kupari, niukasti seostettu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Leikkuuarvot
M3-M5
Materiaali Vetolujuus Työstö M3 M4 M5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Porat 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Porat 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤1 000 N/mm² Kierteet 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Porat 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Porat 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤1 000 N/mm² Kierteet 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Porat 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Porat 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Porat 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Porat 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Porat 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Porat 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titaani ja titaaniseokset ≤ 850 N/mm² Kierteet 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Porat 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Porat 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Valumetallit
Valurauta ≤ 300 HB Kierteet 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Porat 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB Kierteet 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Porat 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² Kierteet 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Porat 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² Kierteet 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Porat 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Taotut alumiiniseokset ≤ 400 N/mm² Kierteet 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Porat 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² Kierteet 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Porat 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² Kierteet 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Porat 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Pitkälastuinen messinki ≤600 N/mm² Kierteet 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Porat 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Pronssi, pitkä lastu ≤ 850 N/mm² Kierteet 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Porat 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat Kierteet 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Porat 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Muovit, termoplastinen muovi Kierteet 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Porat 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
M10-M12
Materiaali Vetolujuus Työstö M10 M12
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Porat 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Porat 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤1 000 N/mm² Kierteet 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Porat 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Porat 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤1 000 N/mm² Kierteet 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Porat 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Porat 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Porat 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Porat 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Porat 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Porat 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titaani ja titaaniseokset ≤ 850 N/mm² Kierteet 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Porat 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Porat 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Valumetallit
Valurauta ≤ 300 HB Kierteet 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Porat 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB Kierteet 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Porat 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² Kierteet 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Porat 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² Kierteet 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Porat 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Taotut alumiiniseokset ≤ 400 N/mm² Kierteet 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Porat 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² Kierteet 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Porat 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² Kierteet 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Porat 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Pitkälastuinen messinki ≤600 N/mm² Kierteet 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Porat 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Pronssi, pitkä lastu ≤ 850 N/mm² Kierteet 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Porat 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat Kierteet 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Porat 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Muovit, termoplastinen muovi Kierteet 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Porat 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Leikkuuarvot
M6-M8
Materiaali Vetolujuus Työstö M6 M8
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Porat 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Porat 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤1 000 N/mm² Kierteet 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Porat 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² Kierteet 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Porat 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤1 000 N/mm² Kierteet 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Porat 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Porat 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Porat 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Porat 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Porat 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Porat 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titaani ja titaaniseokset ≤ 850 N/mm² Kierteet 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Porat 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² Kierteet 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Porat 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Valumetallit
Valurauta ≤ 300 HB Kierteet 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Porat 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB Kierteet 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Porat 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² Kierteet 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Porat 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² Kierteet 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Porat 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Taotut alumiiniseokset ≤ 400 N/mm² Kierteet 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Porat 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² Kierteet 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Porat 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² Kierteet 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Porat 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Pitkälastuinen messinki ≤600 N/mm² Kierteet 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Porat 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Pronssi, pitkä lastu ≤ 850 N/mm² Kierteet 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Porat 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Muovit
Muovit, lämpökovettuvat Kierteet 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Porat 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Muovit, termoplastinen muovi Kierteet 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Porat 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot