HSCo SMART STEP -kombikierretappi
Kombikierretappi, HSCo SMART STEP
Tuotenro 0658580300
EAN 4065746562256
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-in-1 - poraus, kierteitys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa
Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa
SMART STEP -teknologia
- Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset kombikierretapit
- Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä
- Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteitykselle
- Vaivatonta porausta
Ohuiden metallilevyjen työstön lisäksi laadukas kombikierretappi sopii paksumpiin työkappaleisiin
Perinteisiin kombikierretappeihin verrattuna mahdollistaa kaksi kertaa syvemmän porauksen, kierteityksen ja senkkauksen/purseenpoiston (2xD, 1xD sijaan)
Ensiluokkainen kombikierretappi soveltuu lähes kaikille materiaaleille
SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin perinteisillä kombikierretapeilla
SMART STEP -teknologia ja HSCo-leikkuumateriaali
Mittatarkat läpireikien kierteet standardin ISO 2 (6H) mukaisesti
Uudistettu varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät 3-pintainen lieriövarsi ja neliövääntiö
3-pintainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Saatavilla vain Würthiltä
- Soveltuu vain läpireikien kierteisiin
- Standardin DIN 74-1 mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia.
- Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
Tiedot(X)
- Soveltuu läpirei’ille muovimateriaaleissa ja ei-rautametalleissa, kuten alumiinissa tai messingissä, materiaalin paksuuden ollessa enintään 2xD, soveltuu sekä kädessä pidettäviin että kiinteästi asennettuihin laitteisiin.
- Soveltuu teräsmateriaalien käsittelyyn 1000 N/mm² asti ja valuraudan käsittelyyn materiaalipaksuuteen 2xD asti kiinteästi asennetuissa laitteissa; kädessä pidettävissä laitteissa materiaalipaksuuksille 1,5xD asti.
- Soveltuu ruostumattomien terästen ja titaanin työstämiseen, kun materiaalin paksuus on enintään 1xD käytettäessä kiinteästi asennettuja laitteita.
- Porauksen jälkeen on tärkeää hidastaa pyörimisnopeutta merkittävästi kierteitystä ja upotusta/purseenpoistoa varten.
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.
- Varmista, että työskentelet suorassa linjassa. Vältä parhaasi mukaan kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!
- Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit |
Reiän tyyppi | Vapaa reikä ≤ 2xD |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone |
Nousu/jako | 0,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 60 mm |
Varren halkaisija | 4,5 mm |
Neliön koko | 3,4 mm |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Höyrykäsitelty |
Varren malli | 3-pinnan ja sylinterivarren yhdistelmä neliövääntiöllä |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2 (6H) |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Kupari, niukasti seostettu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit |
| Leikkuuarvot | |||||||||||||
| M3-M5 | |||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Työstö | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Teräkset | |||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Porat | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Porat | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Porat | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Porat | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Porat | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Porat | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Porat | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Porat | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Porat | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Ruostumattomat teräkset | |||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Porat | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Porat | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Porat | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Valumetallit | |||||||||||||
| Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Porat | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Porat | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Ei-rautametallit | |||||||||||||
| Alumiini | ≤ 450 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Porat | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Alumiiniseokset | ≤ 450 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Porat | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Taotut alumiiniseokset | ≤ 400 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Porat | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Porat | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Niukasti seostettu kupari | ≤ 400 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Porat | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Pitkälastuinen messinki | ≤600 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Porat | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Pronssi, pitkä lastu | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Porat | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Muovit | |||||||||||||
| Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Porat | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Muovit, termoplastinen muovi | Kierteet | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Porat | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | ||||||||||
| M10-M12 | ||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Työstö | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Porat | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Porat | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Porat | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Porat | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Porat | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Porat | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Porat | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Porat | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Porat | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
| Porat | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
| Porat | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
| Porat | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
| Valumetallit | ||||||||||
| Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Porat | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
| Porat | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
| Ei-rautametallit | ||||||||||
| Alumiini | ≤ 450 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Porat | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Alumiiniseokset | ≤ 450 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Porat | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Taotut alumiiniseokset | ≤ 400 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Porat | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Porat | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Niukasti seostettu kupari | ≤ 400 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Porat | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Pitkälastuinen messinki | ≤600 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Porat | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
| Pronssi, pitkä lastu | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
| Porat | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
| Muovit | ||||||||||
| Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Porat | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
| Muovit, termoplastinen muovi | Kierteet | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Porat | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 | ||
| Leikkuuarvot | ||||||||||
| M6-M8 | ||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Työstö | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Porat | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Porat | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Porat | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Porat | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Kierteet | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Porat | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Porat | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Porat | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Porat | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Porat | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
| Porat | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
| Porat | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | Kierteet | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
| Porat | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
| Valumetallit | ||||||||||
| Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Porat | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
| Porat | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
| Ei-rautametallit | ||||||||||
| Alumiini | ≤ 450 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Porat | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Alumiiniseokset | ≤ 450 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Porat | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Taotut alumiiniseokset | ≤ 400 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Porat | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si | ≤600 N/mm² | Kierteet | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Porat | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Niukasti seostettu kupari | ≤ 400 N/mm² | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Porat | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Pitkälastuinen messinki | ≤600 N/mm² | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Porat | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
| Pronssi, pitkä lastu | ≤ 850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
| Porat | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
| Muovit | ||||||||||
| Muovit, lämpökovettuvat | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Porat | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
| Muovit, termoplastinen muovi | Kierteet | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Porat | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | ||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!