Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

HSS-sahanterä monikäyttöinen, Fein, hieno

HSS-sahanterä
SAHANTERÄ FEIN D80MM HSS HIENO

Tuotenro 0696681

EAN 4045989665976

-
HSS-sahanterä monikäyttöinen, Fein, hieno

Tuotenro 0696681

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Muoveille, lasikuituvahvisteiselle polymeerille, puulle, kitille, raudattomille metalleille ja korkeintaan noin 1 mm:n paksuiselle pellille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

80 mm

Materiaali

HSS, pikateräs

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Supercut (12-kulmainen)

Sahanterän malli

Segmentti

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

GRP, Muovi, Puu, Värimetallit, ei-rautametallit, Ohut teräslevy

Sopivat koneet

Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth EMS 2,0

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot