HV-mutteri DIN EN 14399-4, teräs 10Z, kuumasinkitty, HV-liitoksiin
EN 14399-4, kuumasinkitty teräs 10
Tuotenro 007905 24
EAN 4047376326897
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- HV-liitokset standardin DIN EN 14399-4 mukaisesti. Erittäin lujat esikuormitetut rakenteelliset ruuviliitokset metallirakenteisiin
- HV-järjestelmä
- K1-luokka
- Lujuusluokka 10Z
- Kuumasinkittyä terästä
- Voideltu molybdeenisulfidilla (MoS2)
”Käytä vain yhden valmistajan täydellisiä kiinnitystarvikesarjoja (ruuveja, muttereita ja aluslevyjä).” (ote standardista DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Standardi DIN EN 1090-2 ja DASt-direktiivi 024 säätelevät HV-sarjan kiinnitystarvikkeilla varustettujen teräsrakenteiden suunnittelua ja toteutusta.
Erän jäljitettävyyden vuoksi näitä tuotteita voi ostaa vain suoraan valmistajalta, joka varastoi niitä. Näin ollen niitä ei voi vaihtaa tai palauttaa!
Varastointi ja kuljetus:
Ruuvit, mutterit ja aluslevyt toimitetaan kuumasinkittyinä, mutterit on voideltu käyttöolosuhteiden mukaisesti. Mutterin sisäkierrettä ei ole kuumasinkitty, se on korroosiosuojattu ainoastaan käytetyllä voiteluaineella. Epäasianmukaiset kuljetus- ja varastointiolosuhteet voivat aiheuttaa sisäkierteen korroosiota tai muuttaa voitelutarvetta toimitustilanteeseen nähden, mikä puolestaan muuttaa kiristysmomentin ja esijännitysvoiman välistä suhdetta.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M24 |
Korkeus (m1) | 20 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 41 |
Standardit | EN 14399-4 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10Z |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Kitkaluokka | K1 |
Malli | Suurella avainvälillä |
Säännelty käyttöalue | hEN 14399-1 |
Käyttöalue | Teräsrakenteet |
Soveltuu | Erikoislujille pulttiliitoksille teräsrakenteissa |
Rakennustuote | Kyllä |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |