HYDRAULIIKKAÖLJY NESTE 22 SUPER
Hydrauliikkaöljy NESTE Hydraulic 22 Super
HYDRAULIIKKAÖLJY NESTE 22 SUPER 20L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin korkealaatuinen Neste Oy:n valmistama moniastehydrauliikkaöljy vaativaan ulkokäyttöön (HVLP (DIN 51524/3) -luokitus).
Vaativiin olosuhteisiin kehitetty lisäaineistus antaa erittäin tehokkaan suojan kulumista, hapettumista ja korroosiota vastaan ja erityisesti hyvän pakkaskestävyytensä ansiosta öljy on tarkoitettu talvikäyttöön.
Käyttökohteita mm. kaivinkoneet, trukit, metsäkoneet, maansiirtokoneet, nosturit, jätepuristimet ja perälautanostimet.
- Vaativaan ulkokäyttöön
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue, erinomaiset kylmäkäyttöominaisuudet
- Jähmepiste – 54C°
- Tehokas suoja kulumista, hapettumista ja korroosiota vastaan
- Mm. kaivinkoneet, trukit, metsäkoneet, maansiirtokoneet, nosturit, jätepuristimet, perälautanostimet
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Öljyn tyyppi | Mineraalinen |
ISO-VG-luokka | 22 |
Hyväksytty hydrauliöljyille | DIN 51524-3 |
Säilyvyysaika tuotannosta | 5 Vuotta |
Tiheys/ominaispaino | 851 kg/m³ |
Tiheys, edellytykset | 15 °C lämpötilassa |
Leimahduspiste vähint. | 202 °C |
Jähmepiste | -54 °C |