Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 12.9, pinnoittamaton
ISO4762/DIN912 teräs 12.9 pinnoittamaton
6-KOLOR.ISO 4762/DIN 912 12.9 ST M5X160
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
"DIN 912 on korvattu kansainvälisellä standardilla ISO 4762." Halkaisijat M14, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 ja M100 sekä nimellispituus 2 mm eivät sisälly ISO 4762 -standardiin. Nämä halkaisijat/pituudet toimitetaan jatkossakin DIN 912 -merkinnällä
ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (l1) | 160 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5 mm |
Standardit | ISO 4762 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 12.9 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 4 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |