Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 6912, teräs 08.8, sinkitty
6-KOLORUUVI 6912/8.8 ZN M10X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,5 mm |
Standardit | DIN 6912 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/sylinterikanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo ja avainura |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 8 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |