Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

Peitetulppa reikäkantaisille ruuveille
SUOJAH. KASAUSR. VALK. 3MM TAPPI

Tuotenro 059012
EAN 4011231492935
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
Reikäkantaisten ruuvien kantojen suojaamiseen, esimerkiksi ASSY- ja WÜPO-ruuveille (halkaisija = 2,5 mm) ja metallisille karmikiinnikkeille (halkaisija 3 mm).

Ulkohalkaisija (d1)

12 mm

Jalan/jalustan halkaisija (d2)

3 mm

Materiaali

PE – Polyeteeni

Väri

Puhdas valkoinen, RAL 9010

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot