Suojakäsine
Kemikaalisuojakäsine, Ansell AlphaTec 58-270
SUOJAKÄSINE ALPHATEC 58-270 KOKO 9
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- AlphaTec® 58-270 on tarkoitettu kevyeen ja keskiraskaaseen kemikaalien kanssa työskentelyyn. AlphaTec® 58-270 -käsineellä on alan paras pito sekä parannettu käyttömukavuus ja sormituntuma.
- Kevyt kaksinkertainen nitriilipinta saumattomassa nailonkankaassa (15 gaugea) mahdollistaa erinomaisen kosketusherkkyyden ja joustavuuden. Käsine on kevyt, joten se on huomattavasti mukavampi käyttää kuin muut kemikaalisuojakäsineet. AlphaTec® 58-270 on helppo pukea ja riisua. Käsine ei tuota juurikaan lämpöä ja se estää voimakasta hikoilua toisin kuin muut kemikaalisuojakäsineet.
- Ansell Grip -tekniikkaa hyödyntävät AlphaTec®-käsineet takaavat varman pidon aina, kun kemikaaleja, öljyjä ja voitelurasvoja käsitellään.
- AlphaTec® 58-270 on nestetiivis käsine. Turvarannekkeen muoto estää hankautumisen ja paljaan ihon ärtymisen. Kädet pysyvät puhtaina ja iho suojattuna haitallisilta öljyiltä, kemikaaleilta ja muilta nesteiltä.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen väille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
Tiedot(X)
- Kemikaalien kanssa työskentely
- Öljyisten ja rasvaisten esineiden kanssa työskentely
- Kevyet asennustyöt ympäristöissä, joissa on kemikaaleja
- Kunnossapito
- Jalostus – öljy ja petroli
Koko | 9 |
Materiaali | Nitriili |
Sisäpinta | Nailon (polyamidi) |
Standardit | EN 374, EN 388 |
Pituus | 300 mm |
Väri | Harmaa |