Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiila-ankkuri W-FAZ/A4

Kiila-ankkuri W-FAZ/A4, haponkestävä teräs
W-FAZ/A4 KIILA-ANKKURI A4 M8X10-21X75

Tuotenro 5928408010

EAN 4046777096422

-
Kiila-ankkuri W-FAZ/A4

Tuotenro 5928408010

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiila-ankkuri, korkea kuormitettavuus, halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. A4, haponkestävää terästä
  • Korkea kuormitettavuus, pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet

  • Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua

  • Aikaa säästävä läpiasennus

  • Kuormitusohjattu laajeneva ankkuri haponkestävää terästä A4


Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys


  • Vähentää poraustarvetta, säästää aikaa

  • Joustavat käyttömahdollisuudet
Suorituskyvyn osoitus
  • Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20

  • Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ankkuri

Kiristä ankkuri paikoilleen

Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin

  • Hyväksyntä ETA-99/0011 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2 (M8-M20

  • Paloluokka (M8-M16) F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-99/0011)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä


  • Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2)

  • Esimerkiksi metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen


Yksittäinen kiinnitys ilman hyväksyntää


Betonille < C20/25 ja paineenkestävälle luonnonkivelle



Tyyppiä W-FAZ/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat.

Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä)

M8

Ankkurin/tulpan pituus (l)

75 mm

Kiinnityspaksuus (t fix)

10 mm

Kiinnityspaksuus enint, pienennetty (t fix, red)

21 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)

46 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys, pienennetty (h ef, red)

35 mm

Levyn halkaisija x paksuus

16 x 1,6 mm

AV/ Leukojen väli

13 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

8 mm

Porareiän syvyys (h 1)

60 mm

Porareiän syvyys, pienennetty (h 1, red)

49 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst)

20 Nm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

9 mm

Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija x kierteen pituus (L th)

M8 x 32

Hyväksyntä

ETA-99/0011

Seismologia C1

Kyllä

Seismologia C2

Kyllä

Suorituskykytiedot
Tulpan halkaisija (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/
Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

hef/hef,red (mm)
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Sallittu keskitetty vetokuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm (kN) = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), (scr,sp ja ccr,sp
katso hyväksyntä)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Sallittu leikkauskuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm (kN) = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-99/0011
Paloluokka F30 (kN) 9,0 _ 15,0 _ 19,0 _ 30,0 _ _ _
F60 (kN) 5,0 _ 9,0 _ 12,0 _ 15,0 _ _ _
F90 (kN) 1,8 _ 4,0 _ 5,0 _ 7,5 _ _ _
F120 (kN) 1,0 _ 2,0 _ 3,0 _ 6,0 _ _ _
Ominaisarvot
Tulpan halkaisija (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/
Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

hef,/hef, red (mm)
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Asennussyvyys hnom (mm) 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Keskinäinen etäisyys Scr,N (mm) 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Reunaetäisyys Ccr,N (mm) 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Ankkurointialustan paksuus, vähintään, normaali hstd ≥ (mm) 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
smin ≥ (mm) 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
smin ≥ (mm) 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun c ≥ (mm) 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun c ≥ (mm) 80 _ 75 _ 120 _ 120 _ 180 125
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
cmin ≥ (mm) 40 _ 55 _ 60 _ 60 _ 95 125
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
cmin ≥ (mm) 50 _ 60 _ 75 _ 80 _ 130 125
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun s ≥ (mm) 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 125
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun s ≥ (mm) 100 _ 120 _ 150 _ 150 _ 240 125
Ankkurointialustan paksuus, vähintään, pienennetty hmin (mm) 80 80 100 80 120 100 140 140 _ _
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
smin ≥ (mm) 40 50 45 50 60 50 70 65 _ _
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
smin ≥ (mm) 40 50 60 50 60 50 80 65 _ _
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun c ≥ (mm) 70 60 90 100 100 160 160 170 _ _
Keskinäinen etäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun c ≥ (mm) 80 60 140 100 120 160 180 170 _ _
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
cmin ≥ (mm) 40 40 50 65 60 65 80 100 _ _
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
cmin ≥ (mm) 50 40 90 65 75 100 90 170 _ _
Reunaetäisyys väh.
Halkeillut betoni
kun s ≥ (mm) 80 185 115 180 140 250 180 250 _ _
Reunaetäisyys väh.
Halkeilematon betoni
kun s ≥ (mm) 100 185 140 180 150 185 200 65 _ _
Poran nimellishalkaisija d0 (mm) 8 10 12 16 20 24
Porareiän halkaisija dcut ≤ (mm) 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 9 12 14 18 22 26
Momentti ankkuria asennettaessa Tinst = (Nm) 20 35 50 110 200 290
1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä.
2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille.
3) Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa tai kosteissa tiloissa.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot