Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Haaroitusliitin AirCare

Haaroitusliitin, Aircare
AIRCARE HAAROITUS 3 HAARAINEN

Tuotenro 0899174167

EAN 4053479964621

-
Haaroitusliitin AirCare

Tuotenro 0899174167

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Haaroituskappale 3M Aircare suodatinyksikköön

Haaroitusliitin, Aircare (0504011023), tarjoaa helpon ja nopean tavan liittää useampi laite yhteen ilman ylimääräisiä johtoja ja liittimiä. Sen kestävä rakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat turvallisen käytön ja luotettavan yhteyden kaikissa olosuhteissa. Kätevä ja kompakti muotoilu tekee Aircare-haaroitusliittimestä täydellisen valinnan niin ammattilaisille kuin kotikäyttöönkin, helpottaen arjen elektroniikan liittämistä ja käyttöä.



  • Kahden paineilmaletkun yhdistämiseen 3M Aircare suodatinyksikköön

  • 2-haarainen

  • haaroituksessa 3/8" sisäkierre ja sovittimessa 3/8" ulkokierre
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Metalli

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

1 KPL

Tyypin kuvaus

3-haarainen

Tuotteen paino

303 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot